{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KF708 | |
Brúsivo | polodrahokamový korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 60 | |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 180 mm | |
upínač | Rýchlovýmenný systém Roloc™ | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Označenie výrobcu | VSM KF 708 | |
vhodné pre rýchlo výmenný systém | Roloc™ | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 488 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566600 60 | |
EAN/GTIN | 4018875994405 | |
Číslo výrobcu | 727871 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotúč KF 708 poloušľachtilý korund (A), ⌀ 180 mm, Zrnitosť: 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 408 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
746 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | Oceľ | Oceľ |
Brúsivo | polodrahokamový korund (A) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Laminátový kotúč | Laminátový kotúč |