{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KF708 | |
Brúsivo | polodrahokamový korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 16 | |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 180 mm | |
upínač | Rýchlovýmenný systém Roloc™ | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Označenie výrobcu | VSM KF 708 | |
vhodné pre rýchlo výmenný systém | Roloc™ | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 488 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566600 16 | |
EAN/GTIN | 4018875993743 | |
Číslo výrobcu | 727866 |