{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | 787C | |
Brúsivo | Keramické zrno | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Hliník | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566477 36 | |
EAN/GTIN | 50076308897302 | |
Číslo výrobcu | 7100099787 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Laminátový kotúč (CER) 787C, ⌀ 115 mm, Zrnitosť: 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
501 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 745 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX; Hliník | Oceľ |
Brúsivo | Keramické zrno | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | Keramika | A |
Druh produktu | Laminátový kotúč | Laminátový kotúč |