{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Actirox | |
Brusivo | Keramické zrno | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 80 | |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | Neželezné a pestré kovy; Oceľ; Liatina | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566448 80 | |
EAN/GTIN | 4018875584965 | |
Číslo výrobcu | 758496 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotúč Actirox AF 799 (CER) 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 656 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
2,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 142 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Zrnitosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | Neželezné a pestré kovy ;Oceľ ;Liatina | Oceľ |
⌀ kotúčov | 125 | 125 |
Brusivo | Keramické zrno | Normálny korund (A) |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | vulkanizované vlákno |