Fíbrový kotúč Actirox AF 799 (CER) 36

Č. pol.: 566448 36

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,66 € / ks
  • Od 50 ks
    3,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 117 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Neželezné a pestré kovy; Oceľ; Liatina
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Actirox
Brusivo Keramické zrno
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 36
Brúsna podložka vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál Neželezné a pestré kovy; Oceľ; Liatina
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566448 36
EAN/GTIN 4018875878637
Číslo výrobcu 787863

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
Špičkový typ vláknitých kotúčov VSM Actrirox AF 799 s najvyšším a najagresívnejším brúsnym výkonom. Chladný rez a vynikajúca životnosť.
Typ zrna: 100 % geometricky tvarované keramické zrno VSM.

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov s vysokou flexibilitou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka