{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Actirox | |
Abrazíva | Keramické zrno | |
Abrazívne skratky | Keramika | |
Zrno | 60 | |
Abrazívna podložka | vulkanizované vlákno | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 115 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Optimalizované pre materiál | Neželezné a pestré kovy; Oceľ; Liatina | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Typ výrobku | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566447 60 | |
EAN/GTIN | 4018875584842 | |
Číslo výrobcu | 758484 |