{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Actirox | |
Abrazíva | Keramické zrno | |
Abrazívne skratky | Keramika | |
Zrno | 36 | |
Abrazívna podložka | vulkanizované vlákno | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 115 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Optimalizované pre materiál | Neželezné a pestré kovy; Oceľ; Liatina | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Typ výrobku | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566447 36 | |
EAN/GTIN | 4018875878620 | |
Číslo výrobcu | FY6M105018 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotúč Actirox AF 799 (CER), ⌀ 115 mm, Zrnitosť: 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 399 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
2,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 545 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizované pre materiál | Neželezné a pestré kovy; Oceľ; Liatina | Oceľ |
Abrazíva | Keramické zrno | Normálny korund (A) |
Abrazívne skratky | Keramika | A |
Typ výrobku | Laminátový kotúč | Laminátový kotúč |