{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Actirox | |
Brúsivo | ZA-keramické zmiešané zrno s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE) | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 36 | |
Brúsna podložka | vulkanizované vlákno | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | Hliník; INOX | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566442 36 | |
EAN/GTIN | 4018875091579 | |
Číslo výrobcu | FY6M105094 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotúč Actirox AF 890 (CER), ⌀ 115 mm, Zrnitosť: 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
687 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
2,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 045 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | Hliník; INOX | Oceľ |
Brúsivo | ZA-keramické zmiešané zrno s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | Keramika | A |
Druh produktu | Laminátový kotúč | Laminátový kotúč |