Fíbrový kotúč KF 708 poloušľachtilý korund (A) 50

Č. pol.: 566400 50

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,64 € / ks
  • Od 50 ks
    0,53 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 174 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KF708
    Brusivo polodrahokamový korund (A)
    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 50
    Brúsna podložka vulkanizované vlákno
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotúčov 115 mm
    Upínač Rýchlovýmenný systém Roloc™
    ⌀ otvora 22,23 mm
    Označenie výrobcu VSM KF 708
    vhodné pre rýchlo výmenný systém Roloc™
    optimalizované pre materiál Oceľ
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    maximálne otáčky 13 300 min-1
    Druh produktu Laminátový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 566400 50
    EAN/GTIN 4018875992890
    Číslo výrobcu 727817

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
    Vysoko kvalitný univerzálny fibrový kotúč VSM KF 708 na brúsenie kovov, plastov, dreva alebo podobných materiálov. Typ zrna: Poloušľachtilý korund (A).

    Použitie:

    Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/566670. Na brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov s vysokou flexibilitou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka