{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazíva | Normálny korund (A) | |
Abrazívne skratky | A | |
Zrno | 80 | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Disk⌀ | 125 mm | |
Šírka disku | 20 mm | |
Závity | M14 | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Typ výrobku | Vejárovité brúsne koliesko |
Číslo položky | 566350 80 | |
EAN/GTIN | 4045197345820 | |
Číslo výrobcu | 566350 80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vejárový brúsny kotúč M14 Tkanina (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Zrnitosť: 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
31,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Zrno | 80 | 80 |
Disk⌀ | 125 mm | 165 mm |
Šírka disku | 20 mm | 30 mm |
Abrazíva | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Abrazívne skratky | A | A |
Typ výrobku | Vejárovité brúsne koliesko | Brúsne lamelové koleso |