{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 60 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Šírka kotúča | 20 mm | |
Závit | M14 | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovité brúsne koliesko |
Číslo položky | 566350 60 | |
EAN/GTIN | 4045197345813 | |
Číslo výrobcu | 566350 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vejárový brúsny kotúč M14 Tkanina (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Zrnitosť: 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
25,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
21,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
30,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Zrnitosť | 60 | 60 |
⌀ kotúčov | 125 mm | 165 mm |
Šírka kotúča | 20 mm | 30 mm |
Brúsivo | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Vejárovité brúsne koliesko | Brúsne lamelové koleso |