Vejárovitý brúsny kotúč (špeciálny ZA) tanier zo sklenej tkaniny kónické 60

Č. pol.: 565570 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,00 € / ks
  • Od 10 ks
    5,01 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
509 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 60
Popis tvaru šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565570 60
EAN/GTIN 9003171602425
Číslo výrobcu 160242

Popis

Prevedenie:

Šikmý tvar − na spracovanie hrán/zvarových švov a povrchové brúsenie pod uhlom 15–25°.
Vejárovitý brúsny kotúč so zirkónovým korundom (ZA) a chladiacou vrstvou na bavlnenej tkanine. Tanier zo sklenej vlákniny. Na všetky materiály. Veľmi vysoká hustota povrchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka