Vejárovitý brúsny kotúč (špeciálny ZA) tanier zo sklenej tkaniny kónické 40

Č. pol.: 565570 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,18 € / ks
  • Od 10 ks
    5,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 346 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo ZA
    Zrnitosť 40
    Popis tvaru šikmý
    ⌀ kotúčov 125 mm
    ⌀ otvora 22,23 mm
    optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 565570 40
    EAN/GTIN 9003171602401
    Číslo výrobcu 160240

    Popis

    Prevedenie:

    Šikmý tvar − na spracovanie hrán/zvarových švov a povrchové brúsenie pod uhlom 15–25°.
    Vejárovitý brúsny kotúč so zirkónovým korundom (ZA) a chladiacou vrstvou na bavlnenej tkanine. Tanier zo sklenej vlákniny. Na všetky materiály. Veľmi vysoká hustota povrchu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka