{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 40 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | plochý, šikmý | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Nosná doska | Tanier z oceľového plechu | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565423 40 | |
EAN/GTIN | 4027497388875 | |
Číslo výrobcu | A27201780400050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vejárovitý brúsny kotúč SLTT (CER), plochý-šikmý pre INOX, ⌀ 178 mm, Zrnitosť: 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Popis tvaru | plochý, šikmý | šikmý |
Zrnitosť | 40 | 40 |
optimalizované pre materiál | INOX | INOX |
⌀ kotúčov | 178 mm | 178 mm |
Skratka pre brúsivo | Keramika | Keramika |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |