Vejárovitý brúsny kotúč long life CER kónický 40

Č. pol.: 565226 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,41 € / ks
  • Od 10 ks
    7,84 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Keramické zrno (CER)
    Skratka pre brúsivo Keramika
    Zrnitosť 40
    povrch ochladzujúci proces brúsenia Áno
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Popis tvaru šikmý
    ⌀ kotúčov 178 mm
    ⌀ otvora 22,23 mm
    optimalizované pre materiál INOX
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 565226 40
    EAN/GTIN 4062406159245
    Číslo výrobcu 565226 40

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    • Kvalitné, samoostriace keramické zrno (CER) pre maximálny brúsny výkon a nízky kontaktný tlak.
    • Abrazívna povrchová úprava na brúsenie za studena.
    • Robustná tkanina zo zmesi polycotton pre ideálne opotrebovanie a stabilitu pri použití na hranách.
    • Ergonomické a tlmiace vibrácie polyesterový plastový tanier (s možnosťou vynulovania).
    • Najlepšie výsledky na výkonných uhlových brúskach.

    dlhá životnosť - Veľmi husté usporiadanie nožov pre maximálnu životnosť.

    Použitie:

    Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka