{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A46BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 230 mm | |
Šírka kotúča | 1,9 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 5,7 mm - 9,5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563650 230 | |
EAN/GTIN | 9009012018424 | |
Číslo výrobcu | 34332876 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Deliaci kotúč Basic* EXTRA ÚZKY, ⌀ kotúčov: 230mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 433 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 399 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 550 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
4,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Popis tvaru | rovný | rovný | rovný |
pre hrúbky materiálu | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Skratka pre brúsivo | A | A | A |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |