{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A60BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
Šírka kotúča | 1 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 3 mm - 5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563650 115 | |
EAN/GTIN | 9003172409689 | |
Číslo výrobcu | 34332868 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Deliaci kotúč Basic* EXTRA ÚZKY 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 318 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 922 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
Popis tvaru | rovný | rovný | rovný |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 | 80 |
⌀ kotúčov | 115 | 115 | 115 |
Šírka kotúča | 1 | 1 | 1 |
Skratka pre brúsivo | A | A | A |
Špecifikácia | A60BF | A60R-BF | A60R-BF |