Deliaci kotúč SGP STEEL EXTRA ÚZKY 125

Č. pol.: 563440 125

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,29 € / ks
  • Od 25 ks
    4,41 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90
  • optimalizované pre materiál: Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 125 mm
Šírka kotúča 1 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál Oceľ
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563440 125
EAN/GTIN 4007220103920
Číslo výrobcu 4007220103920

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi úzky mimoriadne výkonný rozbrusovací kotúč na čo najrýchlejšie rezy bez ostrapkov s malým tepelným zaťažením a komfortným, ergonomickým vedením rezu. Možnosť vysokého zaťaženia, maximálny rezný výkon a vynikajúca životnosť.

Specifikace:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.