{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
Šírka kotúča | 1 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 3 mm - 5 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563440 115 | |
EAN/GTIN | 4007220103890 | |
Číslo výrobcu | 4007220103890 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Deliaci kotúč SGP STEEL EXTRA ÚZKY 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 214 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
2,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 |
Popis tvaru | rovný | rovný |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
⌀ kotúčov | 115 | 115 |
Šírka kotúča | 1 | 1 |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |