{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A46S-SGP-INOX | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
Šírka kotúča | 1,6 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,7 mm - 8 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 600 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563420 178 | |
EAN/GTIN | 4007220357873 | |
Číslo výrobcu | 4007220357873 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Deliaci kotúč SGP STEELOX EXTRA ÚZKY, ⌀ kotúčov: 178mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
6,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 942 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 962 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 198 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
796 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
7,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
pre hrúbky materiálu | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | INOX | INOX | Oceľ | INOX; Oceľ |
⌀ kotúčov | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |