ONMU 100816-N-RM IC808 Osmihranné, oboustranné břitové destičky se 16 řeznými hranami.

Č. pol.: 5607779
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5607779
    EAN/GTIN 7291075314731
    Číslo výrobcu 5607779
    Číslo L L23910 296

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 9,3 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.25 mm/zub
    • Pocet rezných hran 16

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka