P290 ACCT 1204PDR-HL IC830 Jednostranné břitové destičky se 2 hlavními řeznými hranami o délce 12 a 18 mm.

Č. pol.: 5607698
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5607698
EAN/GTIN 7291075308396
Číslo výrobcu 5607698
Číslo L L23910 228

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 13 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 13 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 8.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.06 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka