SD D32-3.0-R0.4-SP11 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5606800
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria T-SLOT
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606800
EAN/GTIN 7291075312072
Číslo výrobcu 5606800
Číslo L L24060 386

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavice, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 31,7 mm, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 6,75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 31.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Celková délka (OAL) 6.75 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "T-SLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka