T290 LNHT 050210TR IC830 Tangenciální břitové destičky se 2 řeznými hranami

Č. pol.: 5606787
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606787
EAN/GTIN 7291075260656
Číslo výrobcu 5606787
Číslo L L23910 498

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 5,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 2,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 5.75 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 2.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.07 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka