T290 ELN D.50-03-MMT08-05 Stopkové frézy s úpravou MULTI-MASTER nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3105178
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105178
EAN/GTIN 7291075266979
Číslo výrobcu 3105178
Číslo L L23980 1828

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 0,45″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,197″, počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 0,94″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.45″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.197″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.394″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 0.63″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Celková délka (OAL): 0.94″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka