LNAR 110620X75PN-R-S ID5 Tangenciálně upínané, pravotočivé vyměnitelné břitové destičky s jedním břitem z PCD pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5605500
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5605500
EAN/GTIN 7291075217827
Číslo výrobcu 5605500
Číslo L L24200 27

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 10,72 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.15 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.11 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.72 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 1

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka