F90LN D125-12-40AFR CA11 Nastavitelné 90° čelní frézy (pro destičky PCD/CBN)

Č. pol.: 3105798
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ALUTANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105798
EAN/GTIN 7291075124828
Číslo výrobcu 3105798
Číslo L L23980 1139

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 122 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 122 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky