LNAW 1106PN-R-S IB85 Tangenciálně upnuté břitové destičky CBN pro obrábění tvrdých obrobků

Č. pol.: 5605217
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5605217
    EAN/GTIN 7291075300369
    Číslo výrobcu 5605217
    Číslo L L24270 192

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,17 mm, tloušťka břitové destičky (S) 11,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 11.17 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 11.9 mm
    • Šírka vložky (W1) 6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 1

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka