HTR D160-R3.0-QF IC908 BALLPLUS - Torzní břitové destičky s různými poloměry rohů pro hrubovací a dokončovací operace.

Č. pol.: 5604833
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria BALLPLUS
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5604833
    EAN/GTIN 7291075179897
    Číslo výrobcu 5604833
    Číslo L L23970 436

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,37 mm, šířka břitové destičky (W1) 16 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 3 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 83 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.37 mm
    • Šírka vložky (W1) 16 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka