{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Cubitron™ II | |
Brusivo | Keramické zrno | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Špecifikácia | A36Q-BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | zalomený | |
Šírka kotúča | 7 mm | |
⌀ kotúčov | 230 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560451 230X7 | |
Číslo výrobcu | 7100074408 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hrubovací brúsny kotúč CUBITRON™ II 230X7 |
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 | 20-30 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | INOX ;Oceľ | INOX ;Oceľ |
Šírka kotúča | 7 | 7 |
Skratka pre brúsivo | Keramika | Keramika |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč |