{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Cubitron™ II | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 40 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmý | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565505 40 | |
EAN/GTIN | 4054596196292 | |
Číslo výrobcu | 7100105850 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vejárovitý brúsny kotúč 969F Cubitron ™ II, kotúč zo sklenej tkaniny kónické, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
647 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 659 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Popis tvaru | šikmý | šikmý |
Zrnitosť | 40 | 40 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ kotúčov | 125 mm | 125 mm |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |