LNKX 1106PNTN MM IC928 Tangenciálně upínané břitové destičky s vysoce pozitivním odvodem třísek a zesíleným břitem

Č. pol.: 5604444
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604444
EAN/GTIN 7291075202519
Číslo výrobcu 5604444
Číslo L L23970 405

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 11 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.17 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka