F90LN D5.00-15-1.50-R-N15 90° čelní fréza s LN1506. Tangenciálně montované břitové destičky

Č. pol.: 3102216
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TANGMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3102216
    EAN/GTIN 7291075230765
    Číslo výrobcu 3102216
    Číslo L L23980 3120

    Popis

    Popis:

    • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
    • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Průměr (DC/DCX): 5″
    • Počet řezných těles (CICT): 15
    • Průměr náboje (DHUB): 3,74″
    • Celková délka (OAL): 2″.

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Prumer rezu (DC): 5″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 5″
    • Smer rezu : Right Hand
    • Pocet rezných britu (CICT): 15
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.74″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka