{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30N-SG-INOX | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka kotúča | 7 mm | |
⌀ kotúčov | 230 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560420 230X7 | |
EAN/GTIN | 4007220470411 | |
Číslo výrobcu | 4007220470411 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hrubovací brúsny kotúč SG-INOX 230X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 | 20-30 |
maximálne otáčky | 6 600 | 6 600 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
⌀ kotúčov | 230 | 230 |
Skratka pre brúsivo | A | A |