{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A30N-SG-INOX | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka kotúča | 7 mm | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560420 115X7 | |
EAN/GTIN | 4007220470244 | |
Číslo výrobcu | 4007220470244 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací brúsny kotúč SG-INOX 115X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 479 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | INOX | INOX ;Oceľ | INOX ;Oceľ |
⌀ kotúčov | 115 | 115 | 115 |
Šírka kotúča | 7 | 7 | 7 |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč |