HP ADCT 2207PDR IC328 Destičky s řeznou hranou 22 mm pro frézování ramen

Č. pol.: 5604053
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604053
EAN/GTIN 7291075171280
Číslo výrobcu 5604053
Číslo L L23910 609

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 22,6 mm, délka břitové destičky (INSL) 25,73 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22.6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 25.73 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka