HP F90AT D63-5-25.4-22 90° čelní fréza pro HP AD 2207 -Břitové destičky s dlouhým břitem

Č. pol.: 3103496
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103496
EAN/GTIN 7291075171365
Číslo výrobcu 3103496
Číslo L L23980 1201

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 59,2 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 59.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ADCT 2207PDR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka