QDMT 120516PDTN-M IC910 HELIQUAD - destičky se 4 pravými nebo 4 levými břity pro všeobecné obrábění.

Č. pol.: 5603738
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIQUAD
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5603738
    EAN/GTIN 7291075119145
    Číslo výrobcu 5603738
    Číslo L L23910 199

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 10 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka