HM90 AXCR 150530R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5603554
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIALU
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603554
EAN/GTIN 7291075171525
Číslo výrobcu 5603554
Číslo L L23910 1202

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 14 mm, délka břitové destičky (INSL) 19,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm, šířka břitové destičky (W1) 10 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
  • Šírka vložky (W1) 10 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1.55 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIALU" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka