FF WOMT 09T320T IC928 Destičky s pozitivní geometrií řezu pro velmi vysoké rychlosti posuvu až 3,5 mm při malých hloubkách řezu.

Č. pol.: 5603325
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria FEEDMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5603325
    EAN/GTIN 7291075162424
    Číslo výrobcu 5603325
    Číslo L L23970 472

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,95 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer telesa vložky (INSBD) 9.3 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 10.6 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.95 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.7 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka