FF FW D2.00-.75-09-C Čelní frézy s rychloposuvem

Č. pol.: 3103421
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria FEEDMILL
    Druh produktu Čelná fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103421
    EAN/GTIN 7291075162349
    Číslo výrobcu 3103421
    Číslo L L23980 2567

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,772″, Celková délka (OAL) 1,57″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.18″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.772″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT09T3
    • Celková délka (OAL): 1.57″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka