HM90 APCR 160564R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Č. pol.: 5603294
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELIALU
Typ výrobku Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603294
EAN/GTIN 7291075150575
Číslo výrobcu 5603294
Číslo L L23910 959

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 22,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1.7 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIALU" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka