3M AXKT 200616R-PDR IC928 Výměnné břitové destičky pro těžké obrábění s různými poloměry rohů.

Č. pol.: 5602951
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILL2000
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5602951
    EAN/GTIN 7291075258431
    Číslo výrobcu 5602951
    Číslo L L23910 1358

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 20 mm, délka břitové destičky (INSL) 21,8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,62 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,5 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 21.8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.62 mm
    • Šírka vložky (W1) 13.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka