RFMT 1905-LM-76 IC328 Kulatá vyměnitelná destička

Č. pol.: 5601837
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIOCTO
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5601837
EAN/GTIN 7291075111972
Číslo výrobcu 5601837
Číslo L L23910 768

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka řezné destičky (S) 5,48 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 9.87 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.48 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIOCTO" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka