HOF D250-15-60-R07 Čelní frézy, které nesou osmihranné a kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3104286
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104286
EAN/GTIN 7291075180305
Číslo výrobcu 3104286
Číslo L L23980 1333

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 262,5 mm, počet řezných hran (CICT) 15, průměr náboje (DHUB) 150 mm, celková délka (OAL) 63,5 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 262.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 262.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 150 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Celková délka (OAL) 63.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 42 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka