SOMT 060204TR-HQ IC30N Čtvercové břitové destičky pro všeobecné obrábění

Č. pol.: 5601469
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5601469
EAN/GTIN 7291075073393
Číslo výrobcu 5601469
Číslo L L23910 705

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 4 mm, délka břitové destičky (INSL) 6,16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,56 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 6.16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.56 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka