E45X D08-W16-06 Frézy 45° pro srážení hran nesoucí břitové destičky X/Q/SOMT 06

Č. pol.: 3110609
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110609
EAN/GTIN 7291075046380
Číslo výrobcu 3110609
Číslo L L23980 525

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.1 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Funkcní délka (LF) 56 mm
  • Délka hlavy (LH) 23 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 0602
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka