XOMT 060204-HQ IC28 Čtyřhranné destičky pro frézování, vrtání a vyvrtávání se 2 pravými a 2 levými břity

Č. pol.: 5600906
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIQUAD
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5600906
    EAN/GTIN 7291075083385
    Číslo výrobcu 5600906
    Číslo L L23910 431

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6,16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,56 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 6.16 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.56 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka