TPKR 2204PDTR-HS IC520M Destičky pozitivní trigonové 11° pro všeobecné použití

Č. pol.: 5600788
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5600788
    EAN/GTIN 7291075077971
    Číslo výrobcu 5600788
    Číslo L L24170 53

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka