F90 D100-32 Čelní 90° frézy pro destičky TPKN/R

Č. pol.: 3100109
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3100109
    EAN/GTIN 7291075053920
    Číslo výrobcu 3100109
    Číslo L L23980 1303

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Prumer rezu (DC) 100 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPKN 2204PDFR
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka